LNKT060504PPTN-M06 フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0605・ セコ・ツールズ・ジャパン 80093529

フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0605・

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番434-2708
内容量1箱(10個)注文コード80093529品番LNKT060504PPTN-M06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,100

サイドカッタ335.18用インサート、最大 4 コーナ仕様で経済的です。

トラスコ品番434-2708寸法S(mm)5寸法LE(mm)6寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.6寸法INSL(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする