曜日別特売
TNMG160408-MF1 旋削 ISOネガインサート TNMG16 890 セコ・ツールズ・ジャパン 80095069

旋削 ISOネガインサート TNMG16 890

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード80095069品番TNMG160408-MF1
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

高硬度のノンコート微粒材種、耐熱合金およびチタン向けに靱性を維持します。
890

トラスコ品番429-0914寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種890寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする