セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNMG19 TP1501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
429-2462
429-7089
429-2462
429-5540
429-5564
428-9298
429-3909
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80097065
品番
CNMG190612-MR7
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP1501
トラスコ品番
429-2462
寸法L(mm)
19.3
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
7.92
材種
TP1501
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
19.05