セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNMM12 TP2501
CNMM120412-R4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法RE(mm)
1.2
0.8
1.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80097327
品番
CNMM120412-R4
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501
トラスコ品番
428-9362
寸法RE(mm)
1.2
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP2501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7