N-EK-04S-GY e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 灰色 日機 80097775

 

N-EK-04S-GY e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 灰色 日機 80097775
N-EK-04S-GY e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 灰色 日機 80097775
N-EK-04S-GY e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 灰色 日機 80097775
N-EK-04S-GY e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 灰色 日機 80097775

e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 灰色N-EK-04S-GY

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80097775
品番
N-EK-04S-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。

用途
センサー関連の中継接続
長さ(mm)
23.3
幅(mm)
15.8
色
灰
高さ(mm)
6.4
極数
4
定格電圧(V)
AC/DC32
定格電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 単線(mm)
【銅線】1.6-2.0
適合電線範囲 AWG(#)
22-20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする