セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TS2500
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
429-0846
428-9353
429-0846
429-7095
429-2431
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80098964
品番
TNMG160404R-UX
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。
TS2500
トラスコ品番
429-0846
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TS2500
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525