エスパック
フロストリボン付きギフトバッグ メッセージ入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド
Dネイビー
イエロー
ネイビー
ブラウン
レッド
サイズ
S
M
S
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
80100067
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
清涼感と透明感のあるフロスト生地を使用した2層構造。
メッセージ入りのデザインタイプギフトバッグです。
リボンを結ぶだけの簡単包装!
色
レッド
サイズ
S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×280(180)×80
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
外袋0.05、内袋0.04