フロストリボン付きギフトバッグ メッセージ入

フロストリボン付きギフトバッグ メッセージ入 - エスパックフロストリボン付きギフトバッグ メッセージ入 - エスパックフロストリボン付きギフトバッグ メッセージ入 - エスパックフロストリボン付きギフトバッグ メッセージ入 - エスパックフロストリボン付きギフトバッグ メッセージ入 - エスパックフロストリボン付きギフトバッグ メッセージ入 - エスパックフロストリボン付きギフトバッグ メッセージ入 - エスパックフロストリボン付きギフトバッグ メッセージ入 - エスパック

清涼感と透明感のあるフロスト生地を使用した2層構造。
メッセージ入りのデザインタイプギフトバッグです。
リボンを結ぶだけの簡単包装!

材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
外袋0.05、内袋0.04
内容量
1袋(20枚)
全8種類を絞り込む
色
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80100058-イエローM240×360(240)×120
¥1,600
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
80100067-レッドS170×280(180)×80
¥1,100
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
80100076-イエローS170×280(180)×80
¥1,100
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
80100085-ブラウンS170×280(180)×80
¥1,100
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
80100101-ブラウンM240×360(240)×120
¥1,600
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
80100110-DネイビーS170×280(180)×80
¥1,100
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
80100119-レッドM240×360(240)×120
¥1,600
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
80100128-ネイビーM240×360(240)×120
¥1,600
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする