- フロストリボン付きギフトバッグ メッセージ入 エスパック 80100119

- フロストリボン付きギフトバッグ メッセージ入 エスパック 80100119
- フロストリボン付きギフトバッグ メッセージ入 エスパック 80100119
- フロストリボン付きギフトバッグ メッセージ入 エスパック 80100119
- フロストリボン付きギフトバッグ メッセージ入 エスパック 80100119
- フロストリボン付きギフトバッグ メッセージ入 エスパック 80100119
- フロストリボン付きギフトバッグ メッセージ入 エスパック 80100119
- フロストリボン付きギフトバッグ メッセージ入 エスパック 80100119

フロストリボン付きギフトバッグ メッセージ入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色レッド
サイズM
内容量1袋(20枚)注文コード80100119品番-
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

清涼感と透明感のあるフロスト生地を使用した2層構造。
メッセージ入りのデザインタイプギフトバッグです。
リボンを結ぶだけの簡単包装!

色
レッド
サイズ
M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×360(240)×120
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
外袋0.05、内袋0.04

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする