エスパック
フロストリボン付きギフトバッグ メッセージ入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
Dネイビー
イエロー
ネイビー
ブラウン
レッド
サイズ
M
M
S
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
80100128
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
清涼感と透明感のあるフロスト生地を使用した2層構造。
メッセージ入りのデザインタイプギフトバッグです。
リボンを結ぶだけの簡単包装!
色
ネイビー
サイズ
M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×360(240)×120
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
外袋0.05、内袋0.04