曜日別特売
SY-8114 サボサンダル メンズ 無地 EVA素材 朝倉商会 80100171

サボサンダル メンズ 無地 EVA素材

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
色カーキ
サイズ(cm)約27.0~27.5
内容量1足注文コード80100171品番SY-8114
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

多用途に活躍するメンズEVAサボサンダルです。
足を包み込んでくれるやさしい履き心地です。
落ち着いたアースカラーなのでどんなコーディネートにも馴染みます。
水や汚れに強いEVA素材なので汚れても一拭きでお手入れが完了します。
足への負担を軽減する軽量設計です。
スエード調のインソールは素足でも滑りにくく履き心地抜群です。
ペアやギフトにもおすすめです。

色
カーキ
サイズ
L
質量(g)
片足質量:約155
サイズ(cm)
約27.0~27.5
アズワン品番
54-1426-13
材質
外側:EVA素材 インソール:ポリエステル100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする