曜日別特売
1930 サボサンダル レディース カラフル EVA素材 朝倉商会 80100496

サボサンダル レディース カラフル EVA素材

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
色ベージュ
サイズ(cm)24.0~24.5
材質外側:EVA素材 インソール:ポリエステル100%
外側:EVA素材 インソール:ポリエステル100%
外側:EVA素材、インソール:ポリエステル100%
内容量1足注文コード80100496品番1930
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

多用途に活躍するレディースEVAサボサンダルです。
コーディネートのアクセントになってくれる、ポップでカラフルなカラーを揃えました。
水や汚れに強いEVA素材なので汚れても一拭きでお手入れが完了します。
足への負担を軽減する軽量設計です。
スエード調のインソールは素足でも滑りにくく履き心地抜群です。
ペアやギフトにもおすすめです。

材質
外側:EVA素材 インソール:ポリエステル100%
色
ベージュ
サイズ
L
質量(g)
約120(片足)
サイズ(cm)
24.0~24.5
アズワン品番
54-1425-34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする