曜日別特売
01212 トイレスリッパ 拭けるスリッパ 朝倉商会 80100591

トイレスリッパ 拭けるスリッパ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
アズワン品番54-1425-18
内容量1足注文コード80100591品番01212
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

対応サイズ約18~21cmまでのビニール製スリッパです。
可愛い動物たちのデザインです。
撥水性があるので汚れてもサッと拭けてお手入れ簡単です。
トイレだけでなく洗面所やキッチンなどでもご使用頂けます。
抗菌・防臭加工で清潔に保ちます。
かかと部分は程よいクッション性があります。
対応サイズ約18~21cmまでのビニール製スリッパです。可愛い動物たちのデザインです。撥水性があるので汚れてもサッと拭けてお手入れ簡単です。トイレだけでなく洗面所やキッチンなどでもご使用頂けます。抗菌・防臭加工で清潔に保ちます。かかと部分は程よいクッション性があります。

アズワン品番
54-1425-18
仕様
アニマルフェイス 子ども用 イヌ
材質
甲・中敷き・底材:抗菌防臭PVC
適合サイズ(cm)
約18~21まで
洗濯方法
不可
注意
※成型加工時、生地に対し高熱をかけるため底裏側面の縁周りに生地が溶けた箇所が残る場合がありますが使用上問題ございません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする