曜日別特売
9214 トイレスリッパ 拭けるスリッパ 朝倉商会 80100950

トイレスリッパ 拭けるスリッパ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1足
色
ブラック
注文コード
80100950
品番
9214
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

対応サイズ約27cmまでのビニール製スリッパです。
シンプルなWラインとTOILETの文字がオシャレなデザインです。
撥水性があるので汚れてもサッと拭けてお手入れ簡単です。
トイレだけでなく洗面所やキッチンなどでもご使用頂けます。
抗菌・防臭加工で清潔に保ちます。
かかと部分は程よいクッション性があります。

色
ブラック
アズワン品番
54-1425-08
仕様
Wライン
材質
甲・中敷き・底材:抗菌PVC
適合サイズ(cm)
約27まで
洗濯方法
不可
注意
※成型加工時、生地に対し高熱をかけるため、底裏側面の縁周りに生地が溶けた箇所が残る場合がありますが使用上問題ございません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする