セコ・ツールズ・ジャパン
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)鋳鉄用CVD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
80101789
品番
CNMG190616-MR7
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
鋳鉄用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
トラスコ品番
485-6397
寸法L(mm)
19.3
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
7.92
材種
TK1501
寸法RE(mm)
1.6
寸法IC(mm)
19.05