曜日別特売
RGH-P981 コンパクトスターヘッド&フォグ2 RG(レーシングギア) 80102158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RGH-P981 コンパクトスターヘッド&フォグ2 RG(レーシングギア) 80102158
RGH-P981 コンパクトスターヘッド&フォグ2 RG(レーシングギア) 80102158
RGH-P981 コンパクトスターヘッド&フォグ2 RG(レーシングギア) 80102158

コンパクトスターヘッド&フォグ2RGH-P981

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
注文コード
80102158
品番
RGH-P981
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
¥9,098

ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!
超静粛ファンで最大冷却効率を追求!
小型バルブ最高の明るさ維持率!
新車検基準(ロービーム車検)対応品
見易い6000K(ホワイト光)
ハロゲン同形状の超コンパクト設計/フルラインアップ
高い放熱機構で明るさ維持
取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!

形状
H8/9/11/16
定格
12v28w
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
5500
注意
※商品はバルブ2個入りです。
※明るさは左右合計2灯の値です。
※消費電力は片側1灯の片側1灯の表記です。
※12V車専用モデルです。H4は12/24V兼用モデルです。商用車は保証1年にて対応。
※ケースサイズ:H110.5×W105.5×D60mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする