曜日別特売

角型高比重対応ユニットタンクZHU型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し31日以内出荷とは
容量(L)100
高さ(mm)【タンク本体】695
内容量1個注文コード80102465品番ZHU100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
トラスコ品番
557-1457
高さ(mm)
【タンク本体】695
容量(L)
100
肉厚(mm)
【タンク本体】7(標準肉厚)
全高(mm)
【タンク本体】735
材質
ポリエチレン(PE)
色
濃いグレー
使用温度範囲(℃)
-20~40
外径(mm)
【タンク本体】470
マンホール(Φmm)
【タンク本体】135
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする