角型高比重対応ユニットタンクZHU型

角型高比重対応ユニットタンクZHU型 - ダイライト
材質
ポリエチレン(PE)
色
濃いグレー
使用温度範囲(℃)
-20~40
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
容量(L)
肉厚(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80102465ZHU100557-1457【タンク本体】695100【タンク本体】7(標準肉厚)【タンク本体】735
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80102526ZHU200557-1459【タンク本体】855200【タンク本体】9(標準肉厚)【タンク本体】895
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80102551ZHU300557-1452【タンク本体】885300【タンク本体】10(標準肉厚)【タンク本体】950
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
80102578ZHU500557-1454【タンク本体】1000500【タンク本体】10(標準肉厚)【タンク本体】1065
オープン
¥289,800
¥318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
80102630ZHU50557-1460【タンク本体】57550【タンク本体】5.3(標準肉厚)【タンク本体】615
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400~/税込¥1,540~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする