ダイライト
角型高比重対応ユニットタンクZHU型
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
300
50
100
200
300
500
高さ(mm)
【タンク本体】885
【タンク本体】575
【タンク本体】695
【タンク本体】855
【タンク本体】885
【タンク本体】1000
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80102551
品番
ZHU300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
557-1452
高さ(mm)
【タンク本体】885
容量(L)
300
肉厚(mm)
【タンク本体】10(標準肉厚)
全高(mm)
【タンク本体】950
材質
ポリエチレン(PE)
色
濃いグレー
使用温度範囲(℃)
-20~40
外径(mm)
【タンク本体】720
マンホール(Φmm)
【タンク本体】250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0