曜日別特売
GSLW043 SOLOW ソロウ ゴミ箱 隙間や通路で使える ダストボックス スライドオープン 40L リス 80102675

GSLW043 SOLOW ソロウ ゴミ箱 隙間や通路で使える ダストボックス スライドオープン 40L リス 80102675
GSLW043 SOLOW ソロウ ゴミ箱 隙間や通路で使える ダストボックス スライドオープン 40L リス 80102675
GSLW043 SOLOW ソロウ ゴミ箱 隙間や通路で使える ダストボックス スライドオープン 40L リス 80102675
GSLW043 SOLOW ソロウ ゴミ箱 隙間や通路で使える ダストボックス スライドオープン 40L リス 80102675
GSLW043 SOLOW ソロウ ゴミ箱 隙間や通路で使える ダストボックス スライドオープン 40L リス 80102675
GSLW043 SOLOW ソロウ ゴミ箱 隙間や通路で使える ダストボックス スライドオープン 40L リス 80102675
GSLW043 SOLOW ソロウ ゴミ箱 隙間や通路で使える ダストボックス スライドオープン 40L リス 80102675
GSLW043 SOLOW ソロウ ゴミ箱 隙間や通路で使える ダストボックス スライドオープン 40L リス 80102675
GSLW043 SOLOW ソロウ ゴミ箱 隙間や通路で使える ダストボックス スライドオープン 40L リス 80102675
GSLW043 SOLOW ソロウ ゴミ箱 隙間や通路で使える ダストボックス スライドオープン 40L リス 80102675
GSLW043 SOLOW ソロウ ゴミ箱 隙間や通路で使える ダストボックス スライドオープン 40L リス 80102675
GSLW043 SOLOW ソロウ ゴミ箱 隙間や通路で使える ダストボックス スライドオープン 40L リス 80102675

SOLOW ソロウ ゴミ箱 隙間や通路で使える ダストボックス スライドオープン 40L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード80102675品番GSLW043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

使いたい用途に合わせて選択!チョイ捨てに便利なスライドフタ
隙間や通路に置けて邪魔にならないスリム設計
フタを大きく開けなくてもゴミが捨てられるため、棚下や通路でも使いやすい
スライド式フタなのでチョイ捨てがしやすく、日常使いに便利
フタは左右どちらからでも開けられるため分別しやすい
ゴミ捨て頻度が高い場所ではフタを開けたままでも使えて効率的
袋交換は「袋を掛けて、フタ枠で挟む」の簡単2ステップ
最大3分別までポリ袋で分別可能
移動に便利なキャスター付き
お部屋に馴染むシンプルなデザイン
抗菌・防汚加工

用途
ごみ箱 くず入れ 屑入れ 蓋付き ふた付き 角型 コンパクト スリム 薄型 隙間 分別 抗菌 防汚 シンプル おしゃれ 日本製
ブラック
材質
PP
質量(kg)
2.026
容量(L)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.1×40×60.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする