曜日別特売
CUC-SI-CCM/RJ45-C6A パネルマウント用データインターフェース フエニックス・コンタクト 80105256

パネルマウント用データインターフェース

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
この商品は極数など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数
8
注文コード
80105256
品番
CUC-SI-CCM/RJ45-C6A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

パネルマウント用データインターフェース

材質
ハウジング:PA、コンタクト:銅合金、コンタクト表面:金メッキ、コンタクトキャリア:亜鉛ダイカスト、保護カバー:TPE-V
長さ(mm)
50.8
質量(g)
1個あたり:35.77 (梱包を含む)、32.865 (梱包を含まない)
極数
8
電圧(V)
【定格サージ(接点 - シールド)】≧ 1500 DC【定格サージ(接点 - 接点)】≧ 1000 DC
付属品
カメラ本体、取扱説明書、タッピングねじ、アンカー、カメラ固定ねじ、 絶縁ブッシュ、六角レンチ、配線BOX、フェライトコア、 電源プラグケーブル、テストモニター用ケーブル、自己粘着テープ、 テンプレート
仕様
標準規格 IN/1.5 A
幅(mm)
29.5
高さ(mm)
45.1
種類
データ前面プレート
取付方式
前面取付け
定格電圧(V)
UN/50 AC、72 DC
線径(Φmm)
【単線】0.41 ... 0.64 (26AWG~22/1AWG)【撚線】0.46 ... 0.76 (27/7AWG~22/7AWG)
定格電流(A)
1(T = 50℃時)
接続方法
IDC(圧接)接続
接続
プロファイル/RJ45
センサー
Ethernet
対応
シールド用:あり
商品番号
1484215
保護等級
IP65/IP67 ((保護カバーを閉じた場合))
使用周囲温度(℃)
-40 ... 70
接触抵抗(mΩ)
≦ 200(入力側から出力側)
締付トルク(N・m)
... 1
防塵防水性能
カメラ本体:IP66、配線BOX:IP33
難燃性
UL 94難燃性クラス (ハウジング):V0、UL 94難燃性クラス (保護カバー):HB
ケーブル外径(Φmm)
≦ 9
汚染度(使用環境)
3
素材
ねじ式接続/PA
通信速度
10 Gbps
絶縁抵抗
≧ 500 MΩ
芯線直径(Φmm)
(絶縁部を含む)0.9 ... 1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送規格
電源/PoE++ (IEEE 802.3bt)
挿抜回数
≧ 750
カテゴリー
過電圧/II
抵抗(mΩ)
(各コンタクトペアのコンタクト)≦ 20
通信媒体
銅
伝送特性
カテゴリ/CAT6A (IEC 60603-7-51)
関連資料:(0.77MB)
注意
(組立てに関する)パネル厚:1 mm~5 mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする