曜日別特売
CUC-SI-CM/USBA3.0 パネルマウント用データインターフェース フエニックス・コンタクト 80105299

パネルマウント用データインターフェースCUC-SI-CM/USBA3.0

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
この商品は極数など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数
9
注文コード
80105299
品番
CUC-SI-CM/USBA3.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

パネルマウント用データインターフェース

材質
ハウジング:PA、コンタクト:銅合金、コンタクト表面:金メッキ、コンタクトキャリア:プラスチック製、保護カバー:TPE-V
長さ(mm)
40.3
質量(g)
25.23 (梱包を含む)、22.625 (梱包を含まない)
極数
9
電圧(V)
定格サージ/≧ 500 AC
仕様
標準規格 IN/0.125
幅(mm)
29.5
高さ(mm)
45.1
種類
データ前面プレート
取付方式
前面取付け
定格電圧(V)
UN/5 DC
定格電流(A)
1(T = 98℃時信号用コンタクト)、3(T = 90℃時電源用コンタクト)
接続方法
カップリング
接続
プロファイル/USB-A
センサー
USB 3.0
対応
シールド用:あり
商品番号
1484218
保護等級
IP65/IP67 ((保護カバーを閉じた場合))
使用周囲温度(℃)
-40 ... 70
締付トルク(N・m)
1
難燃性
UL 94難燃性クラス (ハウジング):V0、UL 94難燃性クラス (保護カバー):HB
汚染度(使用環境)
3
素材
ねじ式接続/PA
通信速度
≦ 5 Gbps
絶縁抵抗
≧ 1000 MΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送規格
電源/4,5 W (USB-IF準拠)
挿抜回数
≧ 1500
カテゴリー
過電圧/I
抵抗(mΩ)
(各コンタクトペアのコンタクト)≦ 30
通信媒体
銅
伝送特性
カテゴリ/USB 3.0
関連資料:(0.77MB)
注意
(組立てに関する)パネル厚:1 mm~5 mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする