- 材質
- ハウジング:PA、コンタクト:銅合金、コンタクト表面:金メッキ、コンタクトキャリア:亜鉛ダイカスト、ニッケル合金、保護カバー:TPE-V
- 長さ(mm)
- 40
- 質量(g)
- 34 (梱包を含む)、30.835 (梱包を含まない)
- 極数
- 8
- 電圧(V)
- 【定格サージ(接点 - シールド)】≧ 1500 DC【定格サージ(接点 - 接点)】≧ 1000 DC
- 仕様
- 標準規格 IN/1.5 A
- 幅(mm)
- 29.5
- 高さ(mm)
- 45.1
- 種類
- データ前面プレート
- 取付方式
- 前面取付け
- 定格電圧(V)
- UN/50 AC、72 DC
- 定格電流(A)
- 1(T = 50℃時)
- 接続方法
- カップリング
- 接続
- プロファイル/RJ45
- センサー
- Ethernet
- 対応
- シールド用:あり
- 商品番号
- 1484212
- 保護等級
- IP65/IP67 ((保護カバーを閉じた場合))
- 使用周囲温度(℃)
- -40 ... 70
- 接触抵抗(mΩ)
- ≦ 200(入力側から出力側)
- 締付トルク(N・m)
- ... 1
- 難燃性
- UL94難燃性クラス:V0、UL 94難燃性クラス (保護カバー):HB
- 汚染度(使用環境)
- 3
- 素材
- ねじ式接続/PA
- 通信速度
- 10 Gbps
- 絶縁抵抗
- ≧ 500 MΩ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 伝送規格
- 電源/PoE+ (IEEE 802.3at)
- パネル厚(mm)
- 1 ~5
- 挿抜回数
- ≧ 750
- カテゴリー
- 過電圧/II
- 抵抗(mΩ)
- (各コンタクトペアのコンタクト)≦ 20
- 通信媒体
- 銅
- 伝送特性
- カテゴリ/CAT6A (IEC 60603-7-51)