曜日別特売
DP-6701K-32-5(メーカー実施校正証明書一式付) 防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付き Yamato(大和製衡) 80107076

防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付き

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃17日以内出荷とは
内容量
1セット
ひょう量(kg)
32
注文コード
80107076
品番
DP-6701K-32-5(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。
食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、
あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。
検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。
さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。
最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。
自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。
風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。
品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。

用途
食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量
ひょう量(kg)
32
目量(kg)
0.01
幅(mm)
350
計量皿寸法(mm)
350×500
オプション
専用ACアダプター、無線通信ユニット( ZBee、Bluetooth(R))、無線プリンタ(Bluetooth(R)無線通信ユニット付)、RS232C入出力、USBメモリ、音声ランク出力ユニット、ブザー機能、ステンレス製水平調節脚、SUS製ベースカバー、セパレートタイプ、キャスター
高さ(mm)
795~802
種類
台はかり
使用温度範囲(℃)
-10~40
奥行(mm)
605
消費電力(W)
0.03
電源
単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【文字】LCD表示:23.5×45
定格電圧(V)
DC6
機能
零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
表示形式
デジタル
載台寸法(mm)
350×500
電池寿命(連続時間)
約3000(アルカリ電池使用時)
防塵防水性能
IP65準拠
最大風袋量(kg)
32
適合地域
福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、京都府、兵庫県、滋賀県、山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県、愛媛県、香川県、徳島県、高知県
風袋引方法
あり
ひょう量単位
kg(キログラム)
使用湿度範囲(%RH)
30~85(結露なきこと)
注意
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする