クボタ デジタル防水台はかり KL-IP2-N60AH 60kg 検定無し
水や汚れに強く、指示部及び計量部ともにIP65の防水仕様タイプ。基本性能や便利機能はそのままに、さらに耐久性と使いやすさ、多元的な対策により防湿性能を飛躍的に向上させました。
指示部、台部ともにオールステンレス製
見やすい大型液晶表示(文字高さ46mm)
電池寿命約3000時間(アルカリ電池を使用しバックライト不使用時)
最小表示:10g・20g
- 材質
- 計量部材質:SUS304製、載せ台カバー:SUS304製、デジタルロードセル部:アルミ製・高耐食ウレタンコーティング仕様・底カバー付
- 電源
- 単1乾電池×4またはACアダプター(別売)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 370×500×(764~781)
- 内容量
- 1個
はかり の新着商品
カテゴリ























