- 用途
- 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量
- ひょう量(kg)
- 32
- 目量(kg)
- 0.01
- 最大風袋量(kg)
- 32
- 適合地域
- 福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、京都府、兵庫県、滋賀県、山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県、愛媛県、香川県、徳島県、高知県
- オプション
- 専用ACアダプター、無線通信ユニット( ZBee、Bluetooth(R))、無線プリンタ(Bluetooth(R)無線通信ユニット付)、RS232C入出力、USBメモリ、音声ランク出力ユニット、ブザー機能
- 幅(mm)
- 350
- 高さ(mm)
- 873
- 種類
- 台はかり
- 使用温度範囲(℃)
- -10~40
- 奥行(mm)
- 605
- 消費電力(W)
- 0.03
- 電源
- 単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 【文字】LCD表示:23.5×45
- 定格電圧(V)
- DC6
- 計量皿寸法(mm)
- 350×500
- 機能
- 零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
- 表示形式
- デジタル
- 載台寸法(mm)
- 350×500
- 電池寿命(連続時間)
- 約3000(アルカリ電池使用時)
- 防水保護等級
- IP65準拠
- ひょう量単位
- kg(キログラム)
- 使用湿度範囲(%RH)
- 30~85(結露なきこと)