DP-6701M-W-150-6(メーカー実施校正証明書一式付) 車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き Yamato(大和製衡) 80107435

車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き

(1件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
内容量
1セット
ひょう量(kg)
150
目量(kg)
0.1
注文コード
80107435
品番
DP-6701M-W-150-6(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス
キャスター付きで移動が自由自在
※移動する際はポールではなく、載せ台を押してください。
ストッパー付きで計量時はしっかり安定
検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。
さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。
最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。
自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。
風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。
品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。

用途
食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量
ひょう量(kg)
150
目量(kg)
0.1
最大風袋量(kg)
150
適合地域
東京都(八丈支庁、小笠原支庁に限る)、長崎県、福岡県、佐賀県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隈地方に限る)
オプション
専用ACアダプター、無線通信ユニット( ZBee、Bluetooth(R))、無線プリンタ(Bluetooth(R)無線通信ユニット付)、RS232C入出力、USBメモリ、音声ランク出力ユニット、ブザー機能
幅(mm)
350
高さ(mm)
873
種類
台はかり
使用温度範囲(℃)
-10~40
奥行(mm)
605
消費電力(W)
0.03
電源
単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【文字】LCD表示:23.5×45
定格電圧(V)
DC6
計量皿寸法(mm)
350×500
機能
零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
表示形式
デジタル
電池寿命(連続時間)
約3000(アルカリ電池使用時)
防水保護等級
IP65準拠
ひょう量単位
kg(キログラム)
使用湿度範囲(%RH)
30~85(結露なきこと)
注意
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71143039
2023-12-01
用途: 10~30kg程度の重さ検品作業時
トヨタ産業技術記念館その他業種

車輪付きは、作業場へ移動し易く便利。但し、水準器を合わせるアジャスターが無いので測定場の水平が確保できない箇所で測定できない。アジャスターもつけて欲しい。(取説は車輪無いタイプしか載ってない)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする