曜日別特売
DP-6701LK-BTP-32-4(メーカー実施校正証明書一式付) 無線プリンター付防水型卓上デジタル台はかり 検定付き Yamato(大和製衡) 80107776

DP-6701LK-BTP-32-4(メーカー実施校正証明書一式付) 無線プリンター付防水型卓上デジタル台はかり 検定付き Yamato(大和製衡) 80107776
DP-6701LK-BTP-32-4(メーカー実施校正証明書一式付) 無線プリンター付防水型卓上デジタル台はかり 検定付き Yamato(大和製衡) 80107776

無線プリンター付防水型卓上デジタル台はかり 検定付き

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃22日以内出荷とは
内容量
1セット
使用地区
東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、神奈川県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県
注文コード
80107776
品番
DP-6701LK-BTP-32-4(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

コンパクトな載せ台の防水型卓上デジタル台はかり
定量計量作業に最適な機能を標準搭載
防塵・防水等級IP65準拠
文字高さ45mmの液晶表示
SUS製ベースカバーは標準装備
安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良)
省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化)
無線プリンターとのセット

使用地区
東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、神奈川県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県
重力加速度の範囲(m/s2)
9.795~9.799
セット内容
本体、無線プリンター
種類
台はかり
使用温度範囲(℃)
-10~40
消費電力(W)
0.03
ひょう量(kg)
32
電源
単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
定格電圧(V)
DC6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
356×494.5×552.5~572.5
目量(kg)
0.01
検定
検定品
機能
零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
表示形式
デジタル
電池寿命(時間)
連続約3000(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)
LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×354
防塵防水性能
IP65 準拠
使用湿度範囲(%RH)
30~85(結露なきこと)
注意
※適合地区により商品が分かれています。適合地区をご確認ください。
※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。
※検定品でも本機能使用時は取引証明に使用出来ません。
※ACアダプタ使用時は非防水になります。
※商品画像は代表画像になります。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする