曜日別特売
DP-6701K-USBX-60-3(メーカー実施校正証明書一式付) USBメモリ付防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付き Yamato(大和製衡) 80109535

DP-6701K-USBX-60-3(メーカー実施校正証明書一式付) USBメモリ付防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付き Yamato(大和製衡) 80109535
DP-6701K-USBX-60-3(メーカー実施校正証明書一式付) USBメモリ付防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付き Yamato(大和製衡) 80109535

USBメモリ付防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付き

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃22日以内出荷とは
内容量1セットひょう量(kg)60使用地区福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県注文コード80109535品番DP-6701K-USBX-60-3(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。
食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。
安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良)
省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化)

セット内容本体、USBメモリ種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03ひょう量(kg)60電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×605×795~802目量(kg)0.02検定検定品機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500防塵防水性能IP65 準拠使用地区福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県重力加速度の範囲(m/s2)9.796~9.801使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
注意
※適合地区により商品が分かれています。適合地区をご確認ください。
※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。
※検定品でも本機能使用時は取引証明に使用出来ません。
※ACアダプタ使用時は非防水になります。
※移動する際はポールではなく、載せ台を押してください。
※商品画像は代表画像になります。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする