曜日別特売
SD1105A-0780-043-08R1 ドリル 超硬ソリッドドリル SD1105 セコ・ツールズ・ジャパン 80111327

SD1105A-0780-043-08R1 ドリル 超硬ソリッドドリル SD1105 セコ・ツールズ・ジャパン 80111327
SD1105A-0780-043-08R1 ドリル 超硬ソリッドドリル SD1105 セコ・ツールズ・ジャパン 80111327

ドリル 超硬ソリッドドリル SD1105

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
トラスコ品番483-7276
内容量1個注文コード80111327品番SD1105A-0780-043-08R1
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。
強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。
あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。

仕様0SIG(deg):140トラスコ品番483-7276寸法(mm)DMM:8、LCF:53、LFS:55寸法LS(mm)36寸法DC(mm)7.8寸法LU(mm)43寸法OAL(mm)91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする