曜日別特売
R335.14-217R15.12Z3-M03 ミニディスク インサート セコ・ツールズ・ジャパン 80111860

ミニディスク インサート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(2個)寸法RE(mm)1.5トラスコ品番430-8648注文コード80111860品番R335.14-217R15.12Z3-M03
参考基準価格(税別)¥17,040販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッタ、円弧補間加工または直線溝入れ加工によるすべてのサイドカッタに対して、幅広い種類のヘッドやシャンクが利用できます。
型式の中のR335.14…Z3(3枚刃)R335.14…Z6(6枚刃)の仕様になります。
材種F32Mによってさまざまな被削材に対応いたします。

トラスコ品番430-8648寸法LF(mm)5.75材種F32M寸法RE(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)21.7寸法DCSFMS(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする