MLC6S10X45 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン 80112167

交換部品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個仕様HFW:8サイズTDZ:M10注文コード80112167品番MLC6S10X45
参考基準価格(税別)¥3,070販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

交換用部品です。

仕様HFW:8トラスコ品番430-8767寸法(mm)THLGTH:45サイズTDZ:M10寸法HD(mm)16寸法HH(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする