曜日別特売
BT40TFADB-SM22-120-F3L1 ツーリング テーパーフェース セコ・ツールズ・ジャパン 80114425

BT40TFADB-SM22-120-F3L1 ツーリング テーパーフェース セコ・ツールズ・ジャパン 80114425
BT40TFADB-SM22-120-F3L1 ツーリング テーパーフェース セコ・ツールズ・ジャパン 80114425

ツーリング テーパーフェース

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
トラスコ品番489-7451
内容量1個注文コード80114425品番BT40TFADB-SM22-120-F3L1
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

テーパーフェイス(2面拘束)主軸用ホルダです。

トラスコ品番489-7451寸法LB(mm)93寸法LF(mm)120寸法OAL(mm)204.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする