HSKA100-SMF60-075 ツーリング HSKA100 セコ・ツールズ・ジャパン 80114529

HSKA100-SMF60-075 ツーリング HSKA100 セコ・ツールズ・ジャパン 80114529
HSKA100-SMF60-075 ツーリング HSKA100 セコ・ツールズ・ジャパン 80114529

ツーリング HSKA100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード80114529品番HSKA100-SMF60-075
参考基準価格(税別)¥55,700販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

取付け穴 DMM=60 と M16×4本のボルトサークルDBC=101.6で固定します。スピゴットと大型テノンキー、そして DIN6357/DIN2079 準拠の大きな接触面とねじ 4 本で、高トルク伝達による激しい粗加工時に確実に固定します。

トラスコ品番428-9373寸法LB(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする