HSKA63-SM22-050-L1 HSKA63 ツーリング カッターアーバー DMM22 セコ・ツールズ・ジャパン 80114818

HSKA63-SM22-050-L1 HSKA63 ツーリング カッターアーバー DMM22 セコ・ツールズ・ジャパン 80114818
HSKA63-SM22-050-L1 HSKA63 ツーリング カッターアーバー DMM22 セコ・ツールズ・ジャパン 80114818

HSKA63 ツーリング カッターアーバー DMM22

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番428-7820
内容量1個注文コード80114818品番HSKA63-SM22-050-L1
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。

トラスコ品番428-7820寸法LB(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする