HSKA63-SM22-160-L1 HSKA63 ツーリング カッターアーバー DMM22 セコ・ツールズ・ジャパン 80114836

HSKA63-SM22-160-L1 HSKA63 ツーリング カッターアーバー DMM22 セコ・ツールズ・ジャパン 80114836
HSKA63-SM22-160-L1 HSKA63 ツーリング カッターアーバー DMM22 セコ・ツールズ・ジャパン 80114836

HSKA63 ツーリング カッターアーバー DMM22

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
トラスコ品番428-7846
内容量1個注文コード80114836品番HSKA63-SM22-160-L1
参考基準価格(税別)¥37,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。

トラスコ品番428-7846寸法LB(mm)134RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)211
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする