HSKA100-SM22-160-F3L1 HSKA100 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパン 80114906

HSKA100-SM22-160-F3L1 HSKA100 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパン 80114906
HSKA100-SM22-160-F3L1 HSKA100 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパン 80114906

HSKA100 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番428-6241
内容量1個注文コード80114906品番HSKA100-SM22-160-F3L1
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。

トラスコ品番428-6241寸法LB(mm)131RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)229
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする