※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニデックテクノモータ
耐圧防爆モータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(kW)
0.4
0.4
0.75
1.5
3.7
2.2
取付
フランジ
フランジ
脚付き
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80119466
品番
FGLQ-5FO 0.4kW 4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
耐圧防爆モータは、モータ内部で万一爆発が起きても、頑丈な外殻で火炎や高温ガスを外部に漏らさない構造を持つ、防爆型式検定の合格品となります。
用途
石油精製プラントのポンプ
ガス圧縮設備のコンプレッサー
化学工場の攪拌機・ミキサー
塗料・溶剤製造ラインの搬送装置 等
容量(kW)
0.4
取付
フランジ
番号
【仕込番号】2361L、【枠】63M
適合ケーブル
【保護管】12.3~14.2
口径
【保護管】PF3/4
仕様
屋外用
その他
【端子箱リード引込口】保護管方式
電圧(V)
200/200/220(50/60/60Hz)
耐熱クラス
E
極数(P)
4
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※取り扱い説明書を熟読の上、ご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません