耐圧防爆モータ
耐圧防爆モータは、モータ内部で万一爆発が起きても、頑丈な外殻で火炎や高温ガスを外部に漏らさない構造を持つ、防爆型式検定の合格品となります。
- 用途
- 石油精製プラントのポンプ
ガス圧縮設備のコンプレッサー
化学工場の攪拌機・ミキサー
塗料・溶剤製造ラインの搬送装置 等
- 仕様
- 屋外用
- その他
- 【端子箱リード引込口】保護管方式
- 電圧(V)
- 200/200/220(50/60/60Hz)
- 耐熱クラス
- E
- 極数(P)
- 4
- 内容量
- 1台
注意
※画像は代表画像を使用しています。※取り扱い説明書を熟読の上、ご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
容量(kW)
取付
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
モーター(原動機) の新着商品
カテゴリ








![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)
![三相 0.1kw TO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.1kw TO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318880-260618-02.jpg)
![三相 0.2Kw TOA-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋外型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.2Kw TOA-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋外型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318828-260618-02.jpg)
![三相 0.2kw TO-KN 2P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.2kw TO-KN 2P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318740-260618-02.jpg)
![三相 0.2kw VTO-KN 4P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.2kw VTO-KN 4P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318819-260618-02.jpg)
![三相 0.3kw TFO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.3kw TFO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318758-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw TFO-FKN 4P HBA 全閉 外扇 屋内型 ブレーキ付モータ 日東電工[モーター] 三相 0.4Kw TFO-FKN 4P HBA 全閉 外扇 屋内型 ブレーキ付モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318925-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 日東電工[モーター] 三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318968-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMU 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 日東電工[モーター] 三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMU 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318767-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw TFO-FKN 6P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.4Kw TFO-FKN 6P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318785-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 200V HBA タテ型 フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 200V HBA タテ型 フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318986-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 400V フランジ取付 全閉外扇屋内型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 400V フランジ取付 全閉外扇屋内型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318749-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw VTFOA-FKN 4P フランジ取付 全閉外扇屋外型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.4Kw VTFOA-FKN 4P フランジ取付 全閉外扇屋外型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318977-260618-02.jpg)
![三相 0.4kw TFO-FKN 4P 400V 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.4kw TFO-FKN 4P 400V 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318950-260618-02.jpg)
![三相 0.4kw VTFO-FKN 2P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.4kw VTFO-FKN 2P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318810-260618-02.jpg)
![単相 0.4kw EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ 日東電工[モーター] 単相 0.4kw EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318846-260618-02.jpg)
![単相 0.4kw TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター] 単相 0.4kw TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318715-260618-02.jpg)
![単相 0.55Kw EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型 日東電工[モーター] 単相 0.55Kw EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318898-260618-02.jpg)
![単相 0.75Kw TFO-KQN 4Pコンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター] 単相 0.75Kw TFO-KQN 4Pコンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318941-260618-02.jpg)
![単相 1.0KW EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型 日東電工[モーター] 単相 1.0KW EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318916-260618-02.jpg)