曜日別特売
FGQ-FO 3.7kW 4P 耐圧防爆モータ ニデックテクノモータ 80119570

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐圧防爆モータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
容量(kW)3.7
取付脚付き
内容量1台注文コード80119570品番FGQ-FO 3.7kW 4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

耐圧防爆モータは、モータ内部で万一爆発が起きても、頑丈な外殻で火炎や高温ガスを外部に漏らさない構造を持つ、防爆型式検定の合格品となります。

用途
石油精製プラントのポンプ
ガス圧縮設備のコンプレッサー
化学工場の攪拌機・ミキサー
塗料・溶剤製造ラインの搬送装置 等
容量(kW)
3.7
取付
脚付き
番号
【仕込番号】2335L、【枠】132M
適合ケーブル
【保護管】16.3~18.2
口径
【保護管】PF1
仕様
屋外用
その他
【端子箱リード引込口】保護管方式
電圧(V)
200/200/220(50/60/60Hz)
耐熱クラス
E
極数(P)
4
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※取り扱い説明書を熟読の上、ご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする