曜日別特売
SEEX1204AFTN-ME11 フライス クアトロミル用インサート SEEX1204・ セコ・ツールズ・ジャパン 80130455

SEEX1204AFTN-ME11 フライス クアトロミル用インサート SEEX1204・ セコ・ツールズ・ジャパン 80130455
SEEX1204AFTN-ME11 フライス クアトロミル用インサート SEEX1204・ セコ・ツールズ・ジャパン 80130455

フライス クアトロミル用インサート SEEX1204・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番430-4493
内容量1箱(10個)注文コード80130455品番SEEX1204AFTN-ME11
参考基準価格(税別)¥38,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

クアトロミル12用インサート、4コーナー仕様です。

トラスコ品番
430-4493
寸法BS(mm)
1.5
仕様
AN(deg):20
寸法S(mm)
4.76
寸法LE(mm)
8.7
材種
F40M
寸法RE(mm)
1.12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする