曜日別特売
SEEX1204AFN-E08 フライス クアトロミル用インサート SEEX1204・ セコ・ツールズ・ジャパン 80130480

SEEX1204AFN-E08 フライス クアトロミル用インサート SEEX1204・ セコ・ツールズ・ジャパン 80130480
SEEX1204AFN-E08 フライス クアトロミル用インサート SEEX1204・ セコ・ツールズ・ジャパン 80130480

フライス クアトロミル用インサート SEEX1204・

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番436-0076
内容量1箱(10個)注文コード80130480品番SEEX1204AFN-E08
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

クアトロミル12用インサート、4コーナー仕様です。

仕様
AN(deg):20
トラスコ品番
436-0076
寸法S(mm)
4.76
寸法LE(mm)
8.7
材種
H25
寸法RE(mm)
1.12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.5
寸法IC(mm)
12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする