セコ・ツールズ・ジャパン
フライス クアトロミル用インサート SEEX1204・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
435-5356
430-3876
430-4493
430-2751
436-0076
436-1633
436-3196
435-5305
435-5356
436-0041
436-1604
436-1637
434-6525
434-8019
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80130568
品番
SEEX1204AFN-M10
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
クアトロミル12用インサート、4コーナー仕様です。
トラスコ品番
435-5356
寸法BS(mm)
1.5
仕様
AN(deg):20
寸法S(mm)
4.76
寸法LE(mm)
8.7
材種
MS2050
寸法RE(mm)
1.12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7