セコ・ツールズ・ジャパン
フライス クアトロミル用インサート SEMX1505・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
435-6833
435-6833
435-5308
434-6503
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80130875
品番
SEMX1505AFTN-M18
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
クアトロミル15用インサート、4コーナー仕様です。
仕様
AN(deg):20
トラスコ品番
435-6833
寸法S(mm)
5.56
寸法LE(mm)
10.3
材種
F40M
寸法RE(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.8
寸法IC(mm)
15.875