セコ・ツールズ・ジャパン
フライス クアトロミル用インサート SEMX1505・
商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番
435-5317
435-6833
435-5308
434-6503
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80130884
品番
SEMX1505AFTN-M18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,600
クアトロミル15用インサート、4コーナー仕様です。
仕様
AN(deg):20
トラスコ品番
435-5317
寸法S(mm)
5.56
寸法LE(mm)
10.3
寸法RE(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.8
寸法IC(mm)
15.875