曜日別特売
SEMX1505AFTN-M18 フライス クアトロミル用インサート SEMX1505・ セコ・ツールズ・ジャパン 80130900

SEMX1505AFTN-M18 フライス クアトロミル用インサート SEMX1505・ セコ・ツールズ・ジャパン 80130900
SEMX1505AFTN-M18 フライス クアトロミル用インサート SEMX1505・ セコ・ツールズ・ジャパン 80130900

フライス クアトロミル用インサート SEMX1505・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番435-5308
内容量1箱(10個)注文コード80130900品番SEMX1505AFTN-M18
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

クアトロミル15用インサート、4コーナー仕様です。

仕様AN(deg):20トラスコ品番435-5308寸法S(mm)5.56寸法LE(mm)10.3材種MK1500寸法RE(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.8寸法IC(mm)15.875
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする