曜日別特売
TPMR110304-F1 旋削インサート TPMR11 セコ・ツールズ・ジャパン 80130997

TPMR110304-F1 旋削インサート TPMR11 セコ・ツールズ・ジャパン 80130997
TPMR110304-F1 旋削インサート TPMR11 セコ・ツールズ・ジャパン 80130997
TPMR110304-F1 旋削インサート TPMR11 セコ・ツールズ・ジャパン 80130997

旋削インサート TPMR11

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.4
内容量1箱(10個)注文コード80130997品番TPMR110304-F1
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ISO規格チップです。

トラスコ品番
429-5411
寸法RE(mm)
0.4
仕様
AN(deg):11
寸法L(mm)
11
寸法S(mm)
3.18
材種
TP2501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする