TPUN220408 旋削インサート TPUN22 汎用ノンコート セコ・ツールズ・ジャパン 80131155

TPUN220408 旋削インサート TPUN22 汎用ノンコート セコ・ツールズ・ジャパン 80131155
TPUN220408 旋削インサート TPUN22 汎用ノンコート セコ・ツールズ・ジャパン 80131155
TPUN220408 旋削インサート TPUN22 汎用ノンコート セコ・ツールズ・ジャパン 80131155

旋削インサート TPUN22 汎用ノンコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード80131155品番TPUN220408
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

鋳鉄、硬度鋼、非鉄金属加工向けの汎用ノンコート材種です。

仕様AN(deg):11トラスコ品番429-3846寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76材種HX寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする