曜日別特売
218.19-125T-T3-MD10 フライス 金型用インサート 218.19-125T セコ・ツールズ・ジャパン 80131435

フライス 金型用インサート 218.19-125T

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
材種F25M
トラスコ品番436-3156
内容量1箱(10個)注文コード80131435品番218.19-125T-T3-MD10
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

三次元加工が可能なカッター用インサートです。

トラスコ品番
436-3156
仕様
AN(deg):12
寸法S(mm)
3.97
材種
F25M
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
8.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする