セコ・ツールズ・ジャパン
フライス 金型用インサート 218.19-125T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
435-6911
430-2731
430-2722
430-4418
436-3156
435-6902
435-6911
435-5338
435-5319
436-1619
435-5324
436-3186
435-8486
434-8101
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80131460
品番
218.19-125T-T3-MD10
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様
AN(deg):12
トラスコ品番
435-6911
寸法S(mm)
3.97
材種
MH1000
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
8.9